text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlitzschraube für Spritzwand mit Sechskantmutter ISO ≈7380-1 Stahl Elektrolytisch verzinkt 010.9 M8X35


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 010.9
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 35 mm
Klasse 010.9
Antriebsart Innensechsrund
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
    • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.

Maße

d-D M8
dk (max.) 14
k (max.) 4.4
L (mm) 35
P 1.25
Socket 40

Normen

BS ≈4168-6
ASME ≈B18.3.4M
ISO ≈7380-1
NF ≈E25-126

Artikelnummern

Artikelnummer 07290.080.035
EAN 8715492082268
UBB 954351375264
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.