Synspec B.V.
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Stellschrauben
51240
51240.200.030
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
Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf UNF Reihe 1960 DIN 913 Rostfreistahl A2 M20X30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Flat
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M20
Länge
30 mm
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Point
Flat
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
30
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
BS
4168-2
NF
E27-180
ISO
4026
Artikelnummern
Artikelnummer
51240.200.030
EAN
8715494613958
UBB
500633197222
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen