FOCAL MEDITECH B.V.
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
51051
51051.080.050
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded, with serration DIN ≈912 Rostfreistahl A2 70 mit Verzahnung M8X50
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
50 mm
Klasse
70
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
mit Verzahnung
Maße
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
50
P
1.25
s
6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
Artikelnummern
Artikelnummer
51051.080.050
EAN
8715494557412
UBB
500634395536
UNSPSC
31161605
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen