text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded, with serration DIN ≈912 Rostfreistahl A2 70 mit Verzahnung M8X12


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse 70
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M8
Länge 12 mm
Klasse 70
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info mit Verzahnung

Maße

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 12
P 1.25
s 6

Normen

DIN ≈912
ISO ≈4762
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125

Artikelnummern

Artikelnummer 51051.080.012
EAN 8715494556729
UBB 500634394398
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.