Sechskantbolzen und -schrauben
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
Schrauben
Sechskantbolzen und -schrauben
08405
08405.100.060
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
Hexagon head bolt with hexagon nut, ISO metric thread DIN 601/555 Stahl Feuerverzinkt 4.6 ISO metrisch M10X60
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke
Fabory
Klasse
4.6
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
60 mm
Marke
Fabory
Klasse
4.6
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g)
57
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.ISO metrisch
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
60
m
8
P
1.5
s
17
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
102/697
NF
E25-115-1/E25-402
ISO
≈4016/4033
DIN
601/555
Artikelnummern
Artikelnummer
08405.100.060
EAN
8717077288324
UBB
500648044179
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen