text.skipToContent text.skipToNavigation

HEUE BENCH VICE 101 140MM


- ganz aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich - oberflächengehärtete Spannbacken - serienmäßig angeschmiedete Rohrspannbacken - geschützte Präzisionsspindellagerung - stabile (im Gesenk geschmiedete), aber schlanke Führungsschiene bietet große Tiefspannmöglichkeit - bearbeitete, gesenkgeschmiedete Führungslaschen - zentrisch nachstellbare Führung - zentrisch angeordnete, gut geschützte Spindel mit doppelgängigem Trapezgewinde für schnelles Öffnen + Schließen - angeschmiedete kräftige Spindelmutter - doppelte innenliegende Prismenführung, dadurch keine Verschmutzung - Große, allseitige bearbeitete Führungsflächen garantieren Präzision + lange Lebensdauer - verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl - Größe 140 mm, mit angeschraubten, auswechselbaren Backen mit geriffelter + glatter Arbeitsfläche - die auswechselbaren Backen sind oberflächengehärtet + sind wend- und austauschbar

Artikelnummer H9901.101.135
Werkstoff Stahl
Mit Drehteller Ja
Backenbreite (mm) 140
Auswechselbare Spannbacken Ja
Tischfuß Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Werkstoff Stahl
Mit Drehteller Ja
Backenbreite (mm) 140
Auswechselbare Spannbacken Ja
Tischfuß Nein
Max. Spannweite (mm) 200
Modell mit Kettenantrieb Nein
Technischer Schraubstock Nein
Backenhöhe (mm) 80
Marke Heuer

Artikelnummern

Artikelnummer H9901.101.135
EAN 4010898101402
UBB 404113020337
UNSPSC 27112102
Hersteller Artikel Nr 101140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.