Schneideisenhalterung
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Riparazione e inserti filettatura
Attrezzo inserto filettato
71580.100.001
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
HANDTOOL THR INS TP6102 M10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
71580.100.001
Diametro
Marchio
Fabory
For nom. size
10
For nom. size d1
10
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Tipo no.
6102
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
M10
Marchio
Fabory
For nom. size
10
For nom. size d1
10
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Tipo no.
6102
Weight per piece (g)
102.5
Info
Advantages of the hand- and machine tool for self-cutting threaded inserts with hexagon socket:
The insert doesn't have to be screwed onto the tool: saves up to 50% assembly time.
The insert can simply be assembled with this tool: use with tap wrench or with screw machine.
The insertion tool only needs to turn clockwise.
The insert is easily removed by unscrewing.
Tool exclusively for machine insertion or manual insertion (with the aid of a tap wrench or an open-ended spanner) of self-tapping thread inserts with hexagonal socket types 302 2 and 308 2.
d1 = tool fit for this inner diameter of the insert.
s = nominal socket width across flats of the insert.
G = drive square width across flats.
Codice merceologico
82074010
Dimensioni
B
110
F
12
G
9
s
8.3
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
71580.100.001
EAN
8715494295574
UBB
500505986843
UNSPSC
31162802