text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1 inch x 11 HSS ISO 228 PROMAT


Artikelnummer 5Y711077
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 25
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 25
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 25
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 25
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Gewinde pro Zoll 11
Vierkantschlüssel (mm) 20
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) 1 Zoll
Marke Promat
Warennummer 82074010

Artikelnummern

Artikelnummer 5Y711077
EAN 4015448675112
UBB 500582645940
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867147
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.