text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/8 inch x 28 HSS ISO 228 PROMAT


Artikelnummer 0I713423
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Gas-Gewinde
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Gewinde pro Zoll 28
Vierkantschlüssel (mm) 5.5
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) 1/8 Zoll
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0I713423
EAN 4015448674948
UBB 500573725966
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867104
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.