Handgewindebohrer
Alle kategorien
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
7Y034723
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M4 x 0.7 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7Y034723
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
13
Gesamtlänge (mm)
45
Durchmesser des Schachts (mm)
4.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.7
Gewindegröße
4
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
13
Gesamtlänge (mm)
45
Durchmesser des Schachts (mm)
4.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.7
Gewindegröße
4
Werkstoff Schneiden
HSS
Vierkantschlüssel (mm)
3.4
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7Y034723
EAN
4015448418016
UBB
500583343974
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867171