Food & Dairy machine building
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
Handgewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
7X709980
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M3 x 0.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7X709980
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
11
Gesamtlänge (mm)
40
Durchmesser des Schachts (mm)
3.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.5
Gewindegröße
3
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
11
Gesamtlänge (mm)
40
Durchmesser des Schachts (mm)
3.5
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.5
Gewindegröße
3
Werkstoff Schneiden
HSS
Vierkantschlüssel (mm)
2.7
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7X709980
EAN
4015448418009
UBB
500583339105
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867170