Handgewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
3C283162
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M8 x 1.25 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3C283162
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
56
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Gewindegröße
8
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
56
Durchmesser des Schachts (mm)
6
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.25
Gewindegröße
8
Werkstoff Schneiden
HSS
Vierkantschlüssel (mm)
4.9
Linksgewinde
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3C283162
EAN
4015448417934
UBB
500581659652
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867155
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen