Food & Dairy machine building
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
Handgewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
5W685324
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
Hand tap DIN 352 no. 1 M2 x 0.4 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5W685324
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
8
Gesamtlänge (mm)
36
Durchmesser des Schachts (mm)
22
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.4
Gewindegröße
2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
8
Gesamtlänge (mm)
36
Durchmesser des Schachts (mm)
22
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
0.4
Gewindegröße
2
Werkstoff Schneiden
HSS
Vierkantschlüssel (mm)
2.1
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5W685324
EAN
4015448605003
UBB
500582609987
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867128