text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M8 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 3W892997
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 56
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 8
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Vierkantschlüssel (mm) 4.9
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 3W892997
EAN 4015448675204
UBB 500581929857
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867070
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.