text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M24 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 4L851807
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 18
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.5
Gewindegröße 24
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 90
Durchmesser des Schachts (mm) 18
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.5
Gewindegröße 24
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Vierkantschlüssel (mm) 14.5
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 4L851807
EAN 4015448675501
UBB 500582128665
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867079
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.