Handgewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
4W457275
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
Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M16 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4W457275
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
12
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
16
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
12
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
16
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Vierkantschlüssel (mm)
9
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4W457275
EAN
4015448675365
UBB
500582263876
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867075