text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M22 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 0P952111
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 18
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.5
Gewindegröße 22
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 18
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.5
Gewindegröße 22
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Vierkantschlüssel (mm) 14.5
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 0P952111
EAN 4015448675488
UBB 500573818944
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867090
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.