text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M20 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 8Y935596
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.5
Gewindegröße 20
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 16
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.5
Gewindegröße 20
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Vierkantschlüssel (mm) 12
Linksgewinde Nein
Marke Promat
Warennummer 82074010

Artikelnummern

Artikelnummer 8Y935596
EAN 4015448675457
UBB 500583716138
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867089
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.