text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M18 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 4U542859
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 14
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.5
Gewindegröße 18
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Schachts (mm) 14
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1.5
Gewindegröße 18
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Vierkantschlüssel (mm) 11
Linksgewinde Nein
Marke Promat
Warennummer 82074010

Artikelnummern

Artikelnummer 4U542859
EAN 4015448675419
UBB 500582277819
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867088
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.