Handgewindebohrer
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
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
4A763228
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M14 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4A763228
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
11
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
14
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm)
22
Gesamtlänge (mm)
70
Durchmesser des Schachts (mm)
11
Gewindeart
Metrisch
Steigungsgewinde (mm)
1.5
Gewindegröße
14
Geeignet für Sacklochbohrungen
Ja
Werkstoff Schneiden
HSS
Vierkantschlüssel (mm)
9
Linksgewinde
Nein
Marke
Promat
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4A763228
EAN
4015448675341
UBB
500581975629
UNSPSC
27112806
Hersteller Artikel Nr
4000867086