text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M12 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 5V194432
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 12
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 22
Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 12
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Vierkantschlüssel (mm) 7
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 5V194432
EAN 4015448675280
UBB 500582588694
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867084
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.