text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artikelnummer 8W856482
Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Handgewindebohrer
Gewindelänge (mm) 20
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 7
Gewindeart Metrisch
Steigungsgewinde (mm) 1
Gewindegröße 10
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Werkstoff Schneiden HSS
Vierkantschlüssel (mm) 5.5
Linksgewinde Nein
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 8W856482
EAN 4015448675242
UBB 500583673149
UNSPSC 27112806
Hersteller Artikel Nr 4000867083
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.