text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer wedge Sfix width 40 mm size 5 1/2 6000 g


Made of malleable cast iron - The diagonally-ground cutting surfaces of the teeth move apart from each other on striking and produce a secure seating of the handle in the hammer eye - Also for axes and hatchets

Artikelnummer 3I554277
Width (mm) 40
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Width (mm) 40

Beschreibung

Made of malleable cast iron - The diagonally-ground cutting surfaces of the teeth move apart from each other on striking and produce a secure seating of the handle in the hammer eye - Also for axes and hatchets

Artikelnummern

Artikelnummer 3I554277
EAN 4016273000285
UBB 500729808781
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 25 # 5,5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.