text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer wedge Sfix width 26 mm size 3 1500 g


Made of malleable cast iron - The diagonally-ground cutting surfaces of the teeth move apart from each other on striking and produce a secure seating of the handle in the hammer eye - Also for axes and hatchets

Artikelnummer 7U828430
Width (mm) 26
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Width (mm) 26

Beschreibung

Made of malleable cast iron - The diagonally-ground cutting surfaces of the teeth move apart from each other on striking and produce a secure seating of the handle in the hammer eye - Also for axes and hatchets

Artikelnummern

Artikelnummer 7U828430
EAN 4016273000254
UBB 500729808609
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 25 # 3
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.