text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 8.0 mm working L 200 mm L 260 mm SDS-Plus PROMAT


Artikelnummer 8L675875
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 200
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 260
Durchmesser des Bohrers (mm) 8
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 200
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 8L675875
EAN 4015448879435
UBB 500583523815
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 4000863532
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.