text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 5.0 mm working L 100 mm L 160 mm SDS-Plus PROMAT


Artikelnummer 4X927016
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 100
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 160
Durchmesser des Bohrers (mm) 5
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 100
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spiralbohrer Ja
Marke Promat

Artikelnummern

Artikelnummer 4X927016
EAN 4015448879350
UBB 500582307699
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 4000863507
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.