text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 16.0 mm working L 200 mm L 250 mm SDS-Plus PROMAT


Artikelnummer 5L617625
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 200
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 250
Durchmesser des Bohrers (mm) 16
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 200
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Warennummer 82075030

Artikelnummern

Artikelnummer 5L617625
EAN 4015448879633
UBB 500582464847
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 4000863564
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.