text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Multicutter 4 dm 12.0 mm working L 550 mm L 600 mm SDS-Plus PROMAT


Objednací číslo 2X962860
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 550
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Ja
Baleno po 1

Specifikace

Gesamtlänge (mm) 600
Durchmesser des Bohrers (mm) 12
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 550
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Ja
Werkstoff Schneiden Andere
Spiralbohrer Ja
Marke Promat
Warennummer 82075030

Čísla materiálu

Objednací číslo 2X962860
EAN 4015448879565
UBB 500581610309
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4000863552
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.