text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit ENDURO dm 35 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max HELLER


Numéro d'article 7H652402
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 400
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Emballé par 1

Spécifications

Gesamtlänge (mm) 520
Durchmesser des Bohrers (mm) 35
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 400
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Ja
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Heller
Warennummer 82075030

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H652402
EAN 4010159223874
UBB 500583109268
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 22387
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.