text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit dm 20.0 mm working L 250 mm L 300 mm SDS-Plus PROMAT


Referência 8U742398
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system SDS-plus
Cutting length (mm) 250
Suitable for concrete Yes
Suitable for stone Yes
Spiral drill Yes
Embalado por 1

Especificações

Total length (mm) 300
Diameter drill (mm) 20
Holding system SDS-plus
Cutting length (mm) 250
Suitable for concrete Yes
Suitable for stone Yes
Spiral drill Yes
Brand Promat
Commodity code 82075030

Números do artigo

Referência 8U742398
EAN 4015448583875
UBB 500583637011
UNSPSC 20111603
Artigo do fabricante nr 4000864055
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.