text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 18.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus HELLER


Artikelnummer 9U677873
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 400
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 450
Durchmesser des Bohrers (mm) 18
Haltesystem SDS-plus
Schnittlänge (mm) 400
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Ja
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Heller
Warennummer 82075030

Artikelnummern

Artikelnummer 9U677873
EAN 4010159167093
UBB 500583960249
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 16709
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.