text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit 4Power dm 10.0 mm working L 250 mm L 310 mm SDS-Plus HELLER


Artikelnummer 5N606570
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 250
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Verpakt per 1

Specificaties

Lunghezza totale (mm) 310
Diametro trapano (mm) 10
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 250
Numero di lame di taglio 4
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Forma del gambo Altro
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle
Trapano a spirale No
Con bloccaggio rapido No
Marchio Heller
Codice merceologico 82075030

Artikelnummers

Artikelnummer 5N606570
EAN 4010159291408
UBB 500582488945
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 29140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.