text.skipToContent text.skipToNavigation

Halbrundschraube mit Innensechskant ISO 7380-1 Edelstahl LUBRINOX A2 M5X10


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Lubrinox
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M5
Länge 10 mm
Marke Lubrinox
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Halbrundkopf, niedrige form
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Durch die ungünstige Kopfgeometrie haben diese Verbindungselemente eine verminderte Belastbarkeit.
  • Befestigungselemente aus Stahl mit verminderter Belastbarkeit sind mit einer '0' vor dem Festigkeitsklassenzeichen gekennzeichnet, z.B. 010.9'.
  • Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl mit verminderter Belastbarkeit werden entweder mit einer '0' vor der Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, z.B. 'A2-070', oder nur mit der Stahlsorte, z.B. 'A2', gekennzeichnet.

Maße

dk (max.) 9.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.75
P 0.8
s 3

Beschreibung

Lubrinox® Edelstahlbefestigungselemente sind so konzipiert, dass sie das Billigen (Kaltschweiß) von Schraubenfäden verhindern, was ein bekanntes und problematisches Phänomen ist, wenn sie normale Strahlungselemente mit normalem Edelstahl verwenden.

Warum sich Lubrinox®

entschieden hat
  • verhindert das Klingen von inneren und externen Schraubengewinnen
  • Einsatzbereit, kein Fett manuell anwenden
  • spart durchschnittlich 25 Sekunden Installationszeit pro Bolzen oder Schraube
  • FDA zugelassen, sicher in der Lebensmittelindustrie zu verwenden
  • Hochwertiges, sauberes Aussehen aus Edelstahl
  • funktioniert gut mit Thread -Sperren wie LoCtite®
  • Ultimative Leistung Bei Verwendung sowohl Lubrinox -Schrauben als auch Lubrinox -Muttern

Normen

ASME ≈B18.3.4M
NF ≈E25-126
ISO 7380-1
BS ≈4168-6

Artikelnummern

Artikelnummer 51033.050.010
EAN 8715494019842
UBB 500719039132
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.