text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

FABORY, DER EXPERTE FÜR EDELSTAHLBEFESTIGUNGEN

BEFESTIGUNGSMITTEL

Fabory bietet ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Befestigungsmitteln, die alle den internationalen Normen wie DIN, ISO, ASME, NF und IFI entsprechen. 
 
Das Fabory-Sortiment umfasst mehr als 85.000 Befestigungsmittel, von denen 23.000 aus Edelstahl gefertigt sind.

BEFESTIGUNGSMITTEL AUS EDELSTAHL

In jeder Kategorie des Fabory-Produktsortiments sind Befestigungsmittel aus Edelstahl zu finden: Bolzen, Muttern, Schrauben, Dichtungen, maritime Hardware, Gewinde, Stifte, Kragen, Nieten, Nietmuttern und Sicherheitsschrauben in allen erdenklichen Durchmessern, Längen und Gewindetypen (metrisch, imperial, hölzern, zapfenförmig, trapezförmig, rohrförmig usw.).
 
Edelstahlprodukte werden von Endverbrauchern in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen verwendet, u.a. in den Folgenden:
  • Boots- und Schiffbau
  • Maschinenherstellung  
  • Lebensmittelverarbeitende Industrie
  • Holzbau
  • Automobilindustrie
  • Stahlbau
  • Offshore
  • Energie
  • Wasserbehandlung
  • Wartung
  • DIY 

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Der Begriff „Edelstahl“ bezieht sich auf einen breiten Materialbereich, in dem alle Materialien mindestens 12 % Chrom (CR) enthalten und in der Regel weitere Legierungsbestandteile, wobei Nickel (Ni) und Molybdän (Mo) zu den üblichsten gehören. In diesem Stahl wird an der Oberfläche Chromoxid zum Schutz vor Korrosion gebildet. Bei höheren Temperaturen neigt Chrom zur Bildung von Karbiden anstatt Oxiden. In Bezug auf die Befestigungsmittel unterscheidet die ISO 3506 das umfangreiche Spektrum an Edelstahlen aufgrund ihrer metallischen Struktur in drei Materialgruppen: 
  1. Austenitisch (A)
  2. Martensitisch (C)
  3. Ferritisch (F)
Die austenitische Materialgruppe, die auch als Chrom-Nickel-Stahl bezeichnet wird, wird am häufigsten für Befestigungsmittel verwendet. Diese Gruppe ist weiter unterteilt in fünf Stahlqualitäten, jeweils mit einem anderen Korrosionswiderstand und einem speziellen Anwendungsbereich.
 
Die am häufigsten verwendeten Qualitäten sind A2 und A4, die nachfolgend erläutert werden.

A2

Die Stahlqualität A2 ist die für die Massenproduktion von Befestigungsmitteln am häufigsten verwendete Qualität und wird auch 18/8 (18 % Cr, 8 % Ni) genannt. Diese Qualität hat unter normalen atmosphärischen Bedingungen einen außergewöhnlichen Korrosionswiderstand und bietet zudem in feuchten Umgebungen, bei Belastung durch oxidierende Säuren, organische Säuren und viele alkalische Lösungen eine hervorragende Leistung.
 
Allerdings ist die A2-Qualität für die Anwendung mit nicht oxidierenden Säuren und chloridhaltigen Medien wie Swimming Pools und Meereswasser nicht geeignet.

A4

Stahle der Qualität A4 sind auch als säurefeste Stahle bekannt, die mit Mo eine Legierung eingehen und unter aggressiven Bedingungen, wie diese im Meeresklima (Chlorid), Industrieatmosphären (Schwefeldioxid) und Umgebungen, in denen oxidierende Säuren vorhanden sind sowie wenn Lochfraß auftreten kann, einen bedeutend stärkeren Korrosionswiderstand aufweisen als Stahle der Qualität A2. Allerdings sind unter aggressiven Bedingungen wie bei Offshore-Anlagen, Umgebungen mit hohem Chloridgehalt oder ähnlichen Anwendungen, Stahlsorten mit einem höheren Gehalt an Cr, Ni und insbesondere Mo erforderlich.
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.