text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux avec pointe conique DIN ˜705A Acier inoxydable (SS) A2 50 avec DIN 914


Numéro d'article 51373.500.001
Durchmesser
Marke Fabory
Klasse 50
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewicht pro Stück (g) 429
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Durchmesser M50
Marke Fabory
Klasse 50
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewicht pro Stück (g) 429
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 914

Normes

DIN 705-A

Numéros d'articles

Numéro d'article 51373.500.001
EAN 8715494058148
UBB 500720255347
UNSPSC 31162400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.