Stufenbohrer
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
Bohren
Stufenbohrer
9U230498
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
Step drill drilling range 5.5–38.5 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9U230498
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Spiralförmige Rille
Ja
Anzahl der Schneidklingen
2
Einheit der Messung
mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm)
38.5
Min. Bohrerdurchmesser (mm)
5.5
Anzahl der Bohrstufen
11
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Durchmesser des Schachts (mm)
10
Spiralförmige Rille
Ja
Anzahl der Schneidklingen
2
Einheit der Messung
mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm)
38.5
Min. Bohrerdurchmesser (mm)
5.5
Anzahl der Bohrstufen
11
Werkstoff Schneiden
HSS
Schnittrichtung
Rechts
Marke
Ruko
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9U230498
UBB
500719257676
UNSPSC
31390000
Hersteller Artikel Nr
101091/RUKO