Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Fahrzeugbereich
Reifen- & Radwerkzeuge
Reifenreparatur & Werkzeuge
Ventile
8P823154
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
GEKA rain barrel connection set 1 inch brass hose size 25 mm internal thread 3/4
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8P823154
Form
Stecker (männlich)
Werkstoff
Messing
Geeignet für Vakuum
Nein
Werkstoff Dichtung
Andere
Durchmesser, Schlauchanschluss (mm)
1
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
15
mit Ventil
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Form
Stecker (männlich)
Werkstoff
Messing
Geeignet für Vakuum
Nein
Werkstoff Dichtung
Andere
Durchmesser, Schlauchanschluss (mm)
1
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar)
15
mit Ventil
Nein
Selbstentlüftend
Nein
Ausführung als Trennkupplung
Nein
Marke
Geka
Type
30.0024.8
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8P823154
EAN
4015933113105
UBB
500583586697
UNSPSC
40141734
Hersteller Artikel Nr
4000351269