text.skipToContent text.skipToNavigation

GEKA rain barrel connection set 1 inch 90 degrees brass hose size 25 mm internal


Artikelnummer 0Y663117
Werkstoff Messing
Durchmesser, Schlauchanschluss (mm) 1
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 15
Marke Geka
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Werkstoff Messing
Durchmesser, Schlauchanschluss (mm) 1
Max. Betriebsdruck bei 20 °C (bar) 15
Marke Geka

Artikelnummern

Artikelnummer 0Y663117
EAN 4015933113129
UBB 500573931051
UNSPSC 40141734
Hersteller Artikel Nr 4000351270
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.