text.skipToContent text.skipToNavigation

Chariot à outils Gedore 1580


Korpus: Abmessungen: H 930 x B 625 x T 400 mm, Beidseitige Metallblenden zur Sicherung des gesamten Innenraums, Arbeitsplatte mit robuster ABS-Kunststoffplatte, Mit Griff zum leichten Schieben, Ziehen und Wenden, Seitenwände mit Eurolochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Sicherheit durch Fersenschutz und Rundumschlagschutz für Mens

Numéro d'article G2000.662.755
Largeur 625
Hauteur 930
Profondeur 400
Traitement de surface Autre
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 625
Hauteur 930
Profondeur 400
Traitement de surface Autre
Matériau Acier
Matériau du plan de travail Autre
Nombre de tiroirs 4
Avec frein Oui
Avec tiroirs Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 51000
Model 1580
Type Tool Trolley

La description

Korpus: Abmessungen: H 930 x B 625 x T 400 mm, Beidseitige Metallblenden zur Sicherung des gesamten Innenraums, Arbeitsplatte mit robuster ABS-Kunststoffplatte, Mit Griff zum leichten Schieben, Ziehen und Wenden, Seitenwände mit Eurolochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Sicherheit durch Fersenschutz und Rundumschlagschutz für Mensch und Umwelt, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 4 Breitschubladen (B 480 x T 325 x H 45 mm), alle Schubladen beidseitig ausziehbar, 1 Großraumlagerfach im Boden, Kugelgelagerte Führungsschienen, mit Mittel- und Endarretierung, Individuell bestückbar mit Längs- und Querteilern (einzeln bestellbar), Tragkraft pro Schublade 20 kg, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, GEDORE Fahrwerk: Gesamtbelastbarkeit 300 kg, 2 rollengelagerte Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 140 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 100 mm), davon eines mit Totalfeststeller, Die GEDORE Trapezachsenkonstruktion sichert Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue auch bei höchster Belastung, Zubehör: 8 Längs- (LT) und 2 Quertrennwände (QT) aus verzinktem Stahlblech, Optionen: Ausrüstbar mit GEDORE Werkzeugmodulen (1500 ES/1500 CT), Beliebig erweiterbar mit GEDORE Anbautruhe Nr. 1430, Sonderfarben und -ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

Numéros d'articles

Numéro d'article G2000.662.755
EAN 4010886662755
UBB 240188090387
UNSPSC 24112401
N° Article du fabricant 6627550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.