Abmessungen: H 875 x B 950 x T 550 mm, 25 mm starke Arbeitsplatte aus Multiplex-Buchenholz, Oberfläche zusätzlich mit Leinölfirnis geschützt, Große, leicht zugängliche Ablageflächen für sperrige Teile, Absatzschutz zu Ihrer Sicherheit, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 6 Breitschubladen (B 480 x T 400 mm) voll ausziehbar, herausnehmbar, Jede Schublade mit Sicherheitsverriegelung, Einhand-Bedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell ausrüstbar mit Längs- und Querteilern (einzeln bestellbar), Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, GEDORE Hochleistungsfahrwerk: Gesamtbelastbarkeit 1000 kg, 750 kg im fahrbaren Zustand, 2 rollengelagerte Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, Die GEDORE Trapezachsenkonstruktion sichert Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue auch bei höchster Belastung, Zubehör: 2 Distanzmodule Nr. 1500 ED-70 K, 10 Längs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech, Optionen: Ausrüstbar mit GEDORE Werkzeugmodulen (1500 ES/1500 CT), Sonderfarben und -ausführungen auf Anfrage möglich, Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör