text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Werkzeugwagen 1430

Artikelnummer G2000.661.813
Breite 625
Höhe 400
Tiefe 305
Bügel für Vorhängeschloss Nein
Aufrollbar Nein

Spezifikationen

Breite 625
Höhe 400
Tiefe 305
Bügel für Vorhängeschloss Nein
Aufrollbar Nein
Mit Schultergurt Nein
Signal-rot Nein
Mit Schloss Ja
Gesamtzahl der Fächer 3
Mit Schaumstoff Nein
Mit Teleskopstiel Nein
Anzahl der Schubladen 3
Mit Schubladen Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 21000
Warennummer 94032080
Model 1430
Type Tool Case

Beschreibung

Korpus: Abmessungen: H 305 x B 625 x T 400 mm, ABS-Oberseite, Absatz- und Stoßschutz für Ihre Sicherheit, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 3 breite Schubladen (B 480 x T 325 mm) voll ausziehbar, herausnehmbar, Jede Schublade mit Sicherheitsverriegelung, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell ausrüstbar mit Längs- und Querteilern (einzeln bestellbar), Tragkraft pro Schublade 40 kg, Zubehör: 6 Längs- (LT) und 2 Quertrennwände (QT) aus verzinktem Stahlblech, Optionen: Ausrüstbar mit GEDORE Werkzeugmodulen (1500 ES/1500 CT), Sonderfarben und -ausführungen auf Anfrage möglich, Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

Artikelnummern

Artikelnummer G2000.661.813
EAN 4010886661819
UBB 240188159935
UNSPSC 24112401
Hersteller Artikel Nr 6618130
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.