text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Werkzeugschrank B1500-L


Fünf Schubladen, ausziehbar bis 505 mm, einzeln unterteilbar, Lieferung inkl. Längs- und Querteiler, Schubladen herausnehmbar, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, Freier Stauraum, gesichert mit stabiler Metallblende, Getrennte Verriegelung von Schubladen und Blende durch Zylinderschlösser, Mit Fersenschutz, Gesamtbelastbarkeit 2000 kg, Abmessungen: H 900

Artikelnummer G2002.661.805
Breite 2000
Höhe 900
Tiefe 875
Abschließbar Ja
Gewicht 166
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 2000
Höhe 900
Tiefe 875
Abschließbar Ja
Gewicht 166
Zusammenklappbar Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Werkstoff Stahl
Höhe (mm) ['900.000', '900.000']
Mit Schubladenkasten Ja
Dicke der Arbeitsplatte (mm) 40
Auf Rädern Nein
Anzahl der Schubladen 5
Höhe einstellbar Nein
Mit Bremse Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 59000
Type Workbench

Beschreibung

Fünf Schubladen, ausziehbar bis 505 mm, einzeln unterteilbar, Lieferung inkl. Längs- und Querteiler, Schubladen herausnehmbar, Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, Freier Stauraum, gesichert mit stabiler Metallblende, Getrennte Verriegelung von Schubladen und Blende durch Zylinderschlösser, Mit Fersenschutz, Gesamtbelastbarkeit 2000 kg, Abmessungen: H 900 x B 2000 x T 875 mm, In GEDORE blau, Rückwand mit Quadratlochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, Rollladen aus Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE grau, Schubladen-Werkbank: Getrennte Zentralverriegelung von Schubladen und Rollladen mit Zylinderschlössern, 5 Breitschubladen (B 480 x T 550 mm) mit Teilauszug (505 mm), herausnehmbar, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar mit Längs- und Querteilern (einzeln bestellbar), Belastbarkeit pro Schublade 40 kg, Gesamtbelastbarkeit (Werkbank) 2000 kg, Die GEDORE Trapezachsenkonstruktion sichert Laufruhe, Wendigkeit und Spurtreue auch bei höchster Belastung, 85-teiliges Hakensortiment Nr. 1500 HS 23, Zubehör: Optionen: Ausrüstbar mit GEDORE Werkzeugmodulen (1500 ES/1500 CT), Weitere Schubladenkombinationen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

Artikelnummern

Artikelnummer G2002.661.805
EAN 4010886661802
UBB 203240000646
UNSPSC 24112401
Hersteller Artikel Nr 6618050
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.