text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Werkzeugschrank 1400-L


Abmessungen: H 970 x B 650 x T 250 mm, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Mit Stauraum, drei Schubladen und festen Werkzeughaltern, z. B. für Set S 1400, Mit losen Modulen für Steckschlüssel, Knarren, Verlängerungen usw., Türen: Zentralverschluss mit Zylinderschloss, Schubladen: 2 Schubladen (B 478 x T 210 x H

Artikelnummer G2002.661.160
Breite 970
Höhe 650
Tiefe 250
Abschließbar Ja
Werkstoff Stahl
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 970
Höhe 650
Tiefe 250
Abschließbar Ja
Werkstoff Stahl
Anzahl der Schubladen 3
Mit Rückwand Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 29000
Model 1400 L
Type Tool Cabinet

Beschreibung

Abmessungen: H 970 x B 650 x T 250 mm, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Mit Stauraum, drei Schubladen und festen Werkzeughaltern, z. B. für Set S 1400, Mit losen Modulen für Steckschlüssel, Knarren, Verlängerungen usw., Türen: Zentralverschluss mit Zylinderschloss, Schubladen: 2 Schubladen (B 478 x T 210 x H 46 mm), 1 Schublade (B 478 x T 210 x H 72 mm), Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Optionen: Sonderfarben und -ausführungen auf Anfrage möglich, Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

Artikelnummern

Artikelnummer G2002.661.160
EAN 4010886661260
UBB 240188071726
UNSPSC 24112401
Hersteller Artikel Nr 6612600
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.