text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Werkzeugmodul 1500 CT1-1993 T 5-teiliges 1/3 Modul


Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,05 - 13,5 N·m Serienmontage bei gleich bleibendem Wertanzug Elektronik-Industrie, Feinmechanik und industrielle Fertigung Ausführung: Festeinstellbarer Drehmoment-Schrauber - ohne Skala Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, No. PGNS: +/- 10 % Toleranz Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug Präzisions-Mechanismus rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition Ermüdungsfreies Arbeiten wird durch einen ergonomischen Griff und der sanften Auslösung erreicht Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage) Modell PGNE: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen geeignet Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ PGN FS Modelle 4.5 und 13.5 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 Lieferung in stabiler Kartonage"

Artikelnummer 4I772679
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Verpakt per 1

Specificaties

Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 0
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 0
Anzahl von Steckschlüsseln 0
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 5
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 0
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 0
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 1
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 0
Anzahl von Hämmern 0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Marke Gedore
Type Socket Wrench Set

Omschrijving

(1/3 module) Accessories for socket bits 12.5 mm (1/2″)Contents:1 reversible ratchet 12.5 mm (1/2″) (1993 U-10 T)1 T-handle 12.5 mm (1/2″) 292 mm (1987)1 universal joint 12.5 mm (1/2″) (1995)1 extension 12.5 mm (1/2″) 125 mm and 250 mm (1990)

Artikelnummers

Artikelnummer 4I772679
EAN 4010886895559
UBB 500632584743
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 2309106
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.