text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Werkzeugkoffer 100-1440


In GEDORE blau, wasserdicht, Kräftige Gelenke, Griffe und Stopper zum Offenhalten des Deckels, Spezialauskleidung, mit Dokumententrennwand und herausnehmbarer Kleinteileschale ES 1440, Transportgestell 1441 Z, 1440-45 ohne Kleinteileschale bitte separat bestellen, Tragkraft 1440-70, -83, -91, -100 bis 400 kg ohne Benutzung der Abklappgriffe. Beim Heben, statische Tragkraft der Klappgriffe max. 150 kg, Sonderausstattung auf Anfrage, Sonderausstattung auf Anfrage

Položka č. G2005.661.694
Farbe Blau
Breite 998
Ausführung Fall
Höhe 387
Tiefe 320
Ambalat la 1

technické údaje

Farbe Blau
Breite 998
Ausführung Fall
Höhe 387
Tiefe 320
Bügel für Vorhängeschloss Nein
Aufrollbar Nein
Mit Schultergurt Nein
Signal-rot Nein
Mit Schloss Nein
Herausnehmbares Fach Ja
Gesamtzahl der Fächer 1
Mit Schaumstoff Nein
Mit Trennwand Nein
Mit Teleskopstiel Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 23000
Warennummer 7326909890
Model 1440-100
Type Tool Case

Popis

In GEDORE blau, wasserdicht, Kräftige Gelenke, Griffe und Stopper zum Offenhalten des Deckels, Spezialauskleidung, mit Dokumententrennwand und herausnehmbarer Kleinteileschale ES 1440, Transportgestell 1441 Z, 1440-45 ohne Kleinteileschale bitte separat bestellen, Tragkraft 1440-70, -83, -91, -100 bis 400 kg ohne Benutzung der Abklappgriffe. Beim Heben, statische Tragkraft der Klappgriffe max. 150 kg, Sonderausstattung auf Anfrage, Sonderausstattung auf Anfrage

Čísla materiálu

Položka č. G2005.661.694
EAN 4010886661697
UBB 203188074256
UNSPSC 24113106
Číslo materiálu výrobcu 6616940
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.