text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Wasserpumpenzange 10JC-250mm


Spannweite 38 mm, nach DIN ISO 8976 Form C, Lange Zangenbacken, mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz, mit 2-Komponenten-Griffschutz, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Gesenkgeschmiedet, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, induktiv gehärtete, gezahnte Greifflächen, JC = verchromt, mit 2-Komponente

Article number G2567.900.250
Isoliert Nein
Form Gebogen
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 364
Antimagnetisch Nein
Packed per 1

Specifications

Isoliert Nein
Form Gebogen
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 364
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 260
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 39
Max. Wangenöffnung (mm) 38
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 48
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Schlagschutz Nein
Anzahl der Einstellungen 15
Abdeckung des Griffs Andere
Geschmiedet Ja
Höhe des Kopfes (mm) 7.5
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 400
Type Water Pump Pliers

Description

Spannweite 38 mm, nach DIN ISO 8976 Form C, Lange Zangenbacken, mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz, mit 2-Komponenten-Griffschutz, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Gesenkgeschmiedet, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, induktiv gehärtete, gezahnte Greifflächen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutz, Spannweite 38 mm

Article numbers

Article number G2567.900.250
EAN 4010886641637
UBB 240102244755
UNSPSC 27112101
Manufacturer article nr  6416340
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.