text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Wasserpumpenzange 10JC-245mm


Aufgelegtes Schlupfgelenk und gezahnte Aussparung, induktiv gehärtete Riffelflächen, mit Fingerschutz, spannt automatisch auf Rohre und Muttern, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Modell C = Griffe schraffiert, 145 10 = 7 Einstellungen, mit extra schmalen Backen, 145 15 = 9 Einstellungen, Spannweite 39 mm

Artikelnummer G2570.300.245
Isoliert Nein
Gewicht 425
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 260
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gewicht 425
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 260
Isolationsschutz 1000 V Nein
Länge der Backe (mm) 41
Max. Wangenöffnung (mm) 39
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 7.8
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Schlagschutz Nein
Anzahl der Einstellungen 7
Höhe des Kopfes (mm) 47
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore

Beschreibung

Aufgelegtes Schlupfgelenk und gezahnte Aussparung, induktiv gehärtete Riffelflächen, mit Fingerschutz, spannt automatisch auf Rohre und Muttern, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Modell C = Griffe schraffiert, 145 10 = 7 Einstellungen, mit extra schmalen Backen, 145 15 = 9 Einstellungen, Spannweite 39 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2570.300.245
EAN 4010886641569
UBB 203102181757
UNSPSC 27112101
Hersteller Artikel Nr 6415610
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.