text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Wasserpumpenzange 10C-245mm


Auflegerutschkupplung und Verzahnung, induktiv gehärtete Zahnleisten, mit Fingerschutz, klemmt selbsttätig auf Rohren und Muttern, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Modell C = Griffe kreuzschraffiert, Modell JC = mit 2-Komponenten-Griffen, 145 15 = 9 Einstellungen, Spannweite 39 mm

Numero articolo G2570.000.245
Isoliert Nein
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 365
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 250
Confezionato per 1

Specifiche

Isoliert Nein
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 365
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 250
Isolationsschutz 1000 V Nein
Scharnier Schiebeverbindung
Länge der Backe (mm) 41
Max. Wangenöffnung (mm) 39
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 7.8
Mit Schlagschutz Nein
Anzahl der Einstellungen 7
Höhe des Kopfes (mm) 47
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 300
Warennummer 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descrizione

Auflegerutschkupplung und Verzahnung, induktiv gehärtete Zahnleisten, mit Fingerschutz, klemmt selbsttätig auf Rohren und Muttern, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Modell C = Griffe kreuzschraffiert, Modell JC = mit 2-Komponenten-Griffen, 145 15 = 9 Einstellungen, Spannweite 39 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2570.000.245
EAN 4010886641200
UBB 240102110683
UNSPSC 27112101
Nr articolo produttore  6412000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.