text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Vierweg-Rad 28 PR


Mit gedrehtem Zentrum, für die PKW- und LKW-Werkstatt, Mit extra langem Hebelarm und großem Steckschlüssel-Sortiment, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Abmessungen: 550 x 550 mm, Abmessungen: 550 x 550 mm

Artikelnummer G2503.001.770
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 2.35
Gesamtlänge (mm) 550
Schlüsselweite 1 (mm) 26
Schlüsselweite 2 (mm) 28.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 2.35
Gesamtlänge (mm) 550
Schlüsselweite 1 (mm) 26
Schlüsselweite 2 (mm) 28.5
Schlüsselweite 3 (mm) 30.5
Schlüsselweite 4 (mm) 35.5
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 2200
Model 28 PR
Type Universal Cross Socket Wrench

Beschreibung

Mit gedrehtem Zentrum, für die PKW- und LKW-Werkstatt, Mit extra langem Hebelarm und großem Steckschlüssel-Sortiment, GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Abmessungen: 550 x 550 mm, Abmessungen: 550 x 550 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2503.001.770
EAN 4010886622759
UBB 203120490248
UNSPSC 27111714
Hersteller Artikel Nr 6227530
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.