text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Vierkantkupplung Größe 3/4 Zoll Länge 51,5 mm mit Sicherungsstift


Nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174 mit Kugelsicherung, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Versenkter Auslöseknopf verhindert unbeabsichtigtes Auslösen

Artikelnummer G2280.003.294
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gesamtlänge (mm) 51.5
Länge 51.5
Anschlussgröße Buchsenseite 3/4 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 20
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Gesamtlänge (mm) 51.5
Länge 51.5
Anschlussgröße Buchsenseite 3/4 Zoll
Anschlussgröße Buchsenseite (mm) 20
Typ an der Werkzeugseite Quadratisch (männlich)
Typ an der Steckdosenseite Quadratisch (weiblich)
Anschlussgröße an der Werkzeugseite 3/4 Zoll
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke GEDORE

Beschreibung

Nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Zubehör mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174 mit Kugelsicherung, Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Versenkter Auslöseknopf verhindert unbeabsichtigtes Auslösen

Artikelnummern

Artikelnummer G2280.003.294
EAN 4010886627907
UBB 240122074034
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 6279090
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.